Motion
7304BDB/GM

NTN
7304BDB/GM

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 20 mm, 130 mm OD, 62 mm Ancho
Artículo MI #09331083
No. Fabricante 7304BDB/GM
Precio275.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7304BDB/GM

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 20 mm, 130 mm OD, 62 mm Ancho
Artículo MI #09331083
No. Fabricante 7304BDB/GM
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
Precio275.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.621 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 7304BDB/GM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067924
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 7304BDB/GM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"