Motion
7305CDBCS02P4

NTN
7305CDBCS02P4

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331088
No. Fabricante 7305CDBCS02P4
Precio1,160.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7305CDBCS02P4

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331088
No. Fabricante 7305CDBCS02P4
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
Precio1,160.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.992 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7305CDBCS02P4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Número de Upc del fabricante
    4547359448955
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7305CDBCS02P4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"