Motion
7308BL1G/GN

NTN
7308BL1G/GN

Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331097
No. Fabricante 7308BL1G/GN
Precio285.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7308BL1G/GN

Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331097
No. Fabricante 7308BL1G/GN
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
Precio285.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.594 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 7308BL1G/GN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359449976
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6850 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359449976

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 7308BL1G/GN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"