Motion
7311BL1G/GN

NTN
7311BL1G/GN

Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 29 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331110
No. Fabricante 7311BL1G/GN
Precio417.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7311BL1G/GN

Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 29 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331110
No. Fabricante 7311BL1G/GN
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
Precio417.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.488 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 7311BL1G/GN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359451092
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359451092

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 7311BL1G/GN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos