Motion
7311DB

NTN
7311DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 55 mm, 180 mm OD, 82 mm Ancho
Artículo MI #09331112
No. Fabricante 7311DB
Precio851.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7311DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 55 mm, 180 mm OD, 82 mm Ancho
Artículo MI #09331112
No. Fabricante 7311DB
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
Precio851.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.199 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7311DB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359451160
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7311DB COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"