Motion
7313DB

NTN
7313DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 65 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho
Artículo MI #09331118
No. Fabricante 7313DB
Precio1,019.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7313DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 65 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho
Artículo MI #09331118
No. Fabricante 7313DB
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
Precio1,019.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    66 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    9.259 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7313DB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359451818
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40466 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36869 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7313DB COJINETE DE BOLA