Motion
7314DB

NTN
7314DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 70 mm, 200 mm OD, 90 mm Ancho
Artículo MI #09331121
No. Fabricante 7314DB
Price$1,440.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7314DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 70 mm, 200 mm OD, 90 mm Ancho
Artículo MI #09331121
No. Fabricante 7314DB
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
Price$1,440.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    70 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    11.384 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7314DB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359452082
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    38500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7314DB COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo