Motion
7317BDB

NTN
7317BDB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 85 mm, 260 mm OD, 110 mm Ancho
Artículo MI #09331129
No. Fabricante 7317BDB
Precio2,151.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7317BDB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 85 mm, 260 mm OD, 110 mm Ancho
Artículo MI #09331129
No. Fabricante 7317BDB
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
Precio2,151.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6142 pulg., 41.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    19.312 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7317BDB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359452730
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53055 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54853 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7317BDB COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"