Motion
7318DB

NTN
7318DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 90 mm, 300 mm OD, 124 mm Ancho
Artículo MI #09331133
No. Fabricante 7318DB
Precio3,087.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7318DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 90 mm, 300 mm OD, 124 mm Ancho
Artículo MI #09331133
No. Fabricante 7318DB
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
Precio3,087.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6929 pulg., 43.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    22.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7318DB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359453126
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    60500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7318DB COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"