Motion
7328BX1WGDB/GL/L794

NTN
7328BX1WGDB/GL/L794

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 140 mm, 300 mm OD, Ancho de 124 mm, Ángulo de contacto de 40 °, CN, Blindado simple
Artículo MI #09331141
No. Fabricante 7328BX1WGDB/GL/L794
Precio13,779.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7328BX1WGDB/GL/L794

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 140 mm, 300 mm OD, Ancho de 124 mm, Ángulo de contacto de 40 °, CN, Blindado simple
Artículo MI #09331141
No. Fabricante 7328BX1WGDB/GL/L794
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
Precio13,779.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.4409 pulg., 62.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    124 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.326 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 7328BX1WGDB/GL/L794
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359879896
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 7328BX1WGDB/GL/L794

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good