Motion
7816T1G/GMP4

NTN
7816T1G/GMP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 10 mm Ancho, CN
Artículo MI #09331177
No. Fabricante 7816T1G/GMP4
Precio2,748.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7816T1G/GMP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 10 mm Ancho, CN
Artículo MI #09331177
No. Fabricante 7816T1G/GMP4
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
Precio2,748.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7816T1G/GMP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359455489
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359455489

Descripción general

Descripción del fabricante
7816T1G/GMP4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"