Motion
7818CDB/GNP5

NTN
7818CDB/GNP5

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331178
No. Fabricante 7818CDB/GNP5
Precio4,421.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7818CDB/GNP5

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331178
No. Fabricante 7818CDB/GNP5
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
Precio4,421.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    1.179 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7818CDB/GNP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359455496
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7818CDB/GNP5 PRECISIÓN