Motion
7848CDF/GLP5

NTN
7848CDF/GLP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 240 mm, 300 mm OD, 56 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #09331187
No. Fabricante 7848CDF/GLP5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7848CDF/GLP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 240 mm, 300 mm OD, 56 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #09331187
No. Fabricante 7848CDF/GLP5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    18.794 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7848CDF/GLP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359455670
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    460 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    470 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7848CDF/GLP5 PRECISIÓN