Motion
7900CG/GNP4

NTN
7900CG/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 55 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09331190
No. Fabricante 7900CG/GNP4
Precio449.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7900CG/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 55 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09331190
No. Fabricante 7900CG/GNP4
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
Precio449.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7900CG/GNP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359762167
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359762167

Descripción general

Descripción del fabricante
7900CG/GNP4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"