Motion
7908CGD2/GLP4

NTN
7908CGD2/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - cilíndrico, calibre de 40.000 mm, 62.000 mm OD, 24.000 mm de ancho, ABEC-7; RBEC-7; JIS-4; ISO-4
Artículo MI #09331208
No. Fabricante 7908CGD2/GLP4
Price$1,611.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7908CGD2/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - cilíndrico, calibre de 40.000 mm, 62.000 mm OD, 24.000 mm de ancho, ABEC-7; RBEC-7; JIS-4; ISO-4
Artículo MI #09331208
No. Fabricante 7908CGD2/GLP4
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
Price$1,611.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7908CGD2/GLP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456080
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7908CGD2/GLP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo