Motion
7911CG/GNP4

NTN
7911CG/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 80 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09331215
No. Fabricante 7911CG/GNP4
Precio891.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7911CG/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 80 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #09331215
No. Fabricante 7911CG/GNP4
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
Precio891.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7911CG/GNP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456219
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359456219

Descripción general

Descripción del fabricante
7911CG/GNP4 PRECISIÓN