Motion
7916CG/GNP4

NTN
7916CG/GNP4

Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09331221
No. Fabricante 7916CG/GNP4
Price$2,701.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7916CG/GNP4

Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09331221
No. Fabricante 7916CG/GNP4
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
Price$2,701.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.816 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7916CG/GNP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456318
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359456318

Descripción general

Descripción del fabricante
7916CG/GNP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo