Motion
7918CDB/GNP5

NTN
7918CDB/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, 46 mm Ancho
Artículo MI #09331225
No. Fabricante 7918CDB/GNP5
Precio4,351.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7918CDB/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, 46 mm Ancho
Artículo MI #09331225
No. Fabricante 7918CDB/GNP5
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
Precio4,351.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Peso
    2.416 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7918CDB/GNP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456332
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7918CDB/GNP5 PRECISIÓN