Motion
7924CG/GNP4

NTN
7924CG/GNP4

Orificio de 120 mm, 165 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09331228
No. Fabricante 7924CG/GNP4
Precio4,796.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7924CG/GNP4

Orificio de 120 mm, 165 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09331228
No. Fabricante 7924CG/GNP4
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
Precio4,796.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.595 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7924CG/GNP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456400
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359456400

Descripción general

Descripción del fabricante
7924CG/GNP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos