Motion
7C2-SX07A44LLUC3#01

NTN
7C2-SX07A44LLUC3#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 102 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331235
No. Fabricante 7C2-SX07A44LLUC3#01
Precio149.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7C2-SX07A44LLUC3#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 102 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331235
No. Fabricante 7C2-SX07A44LLUC3#01
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
Precio149.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    102 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    2.156 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    7C2-SX07A44LLUC3#01 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 7C2-SX07A44LLUC3#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 35 mm y un diámetro exterior de 102 mm, construido para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    7C2-SX07A44LLUC3#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359424782
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4290 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359424782

Descripción general

Descripción del fabricante
7C2-SX07A44LLUC3#01 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos