Motion
7E-BKS20X32X20-4

NTN
7E-BKS20X32X20-4

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331238
No. Fabricante 7E-BKS20X32X20-4
Precio18.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-BKS20X32X20-4

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331238
No. Fabricante 7E-BKS20X32X20-4
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
Su precio$18.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    0.099 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Extremo cerrado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa 7E-BKS20X32X20-4 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un tipo de cierre de extremo cerrado, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.099 lb, lo que lo hace ideal para equipos compactos de alta resistencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359424805
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359424805

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-BKS20X32X20-4 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"