Motion
7E-HK3016C

NTN
7E-HK3016C

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09331242
No. Fabricante 7E-HK3016C
Price$25.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-HK3016C

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09331242
No. Fabricante 7E-HK3016C
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
Price$25.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    37 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.07 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa 7E-HK3016C ofrece un diámetro de orificio de 30 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 37 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión de potencia industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359424997
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359424997

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-HK3016C COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo