Motion
7E-HKS25X30X8

NTN
7E-HKS25X30X8

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 25 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #09331244
No. Fabricante 7E-HKS25X30X8
Precio14.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-HKS25X30X8

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 25 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #09331244
No. Fabricante 7E-HKS25X30X8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.019 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa 7E-HKS25X30X8 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 160 mm, un ancho general de 30 mm y un peso de 0.019 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359908251
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    4547359908251

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-HKS25X30X8 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"