Motion
7E-HKS28X35X33

NTN
7E-HKS28X35X33

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09331247
No. Fabricante 7E-HKS28X35X33
Precio33.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-HKS28X35X33

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09331247
No. Fabricante 7E-HKS28X35X33
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
Precio33.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.128 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa 7E-HKS28X35X33 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 33 mm y un peso de 0.128 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos de alta carga.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359424881
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359424881

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-HKS28X35X33 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"