Motion
7E-HMK3220

NTN
7E-HMK3220

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09331250
No. Fabricante 7E-HMK3220
Precio22.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-HMK3220

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09331250
No. Fabricante 7E-HMK3220
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
Precio22.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.137 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa 7E-HMK3220 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.137 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359425123
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359425123

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-HMK3220 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"