Motion
7E-HMK4020

NTN
7E-HMK4020

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 40 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #09331251
No. Fabricante 7E-HMK4020
Precio26.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-HMK4020

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 40 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #09331251
No. Fabricante 7E-HMK4020
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
Precio26.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.154 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa 7E-HMK4020 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 160 mm, un ancho general de 30 mm y un peso de 0.154 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359425147
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    4547359425147

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-HMK4020 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"