Motion
7MP-6311M2C4P6

NTN
7MP-6311M2C4P6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09331258
No. Fabricante 7MP-6311M2C4P6
Precio883.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MP-6311M2C4P6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09331258
No. Fabricante 7MP-6311M2C4P6
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
Precio883.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 6
  • Peso
    2.729 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7MP-6311M2C4P6 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 7MP-6311M2C4P6 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 55mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 120mm y ancho de 29mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    7MP-6311M2C4P6
  • Número de Upc del fabricante
    4547359425352
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10110 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359425352

Descripción general

Descripción del fabricante
7MP-6311M2C4P6 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"