Motion
81111J

NTN
81111J

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 55 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, Caja de acero perforado
Artículo MI #09331270
No. Fabricante 81111J
Precio368.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81111J

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 55 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, Caja de acero perforado
Artículo MI #09331270
No. Fabricante 81111J
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
Precio368.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.132 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero perforado
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456844
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48500 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359456844

Descripción general

Descripción del fabricante
81111J COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"