Motion
81114T2

NTN
81114T2

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 70 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho
Artículo MI #09331273
No. Fabricante 81114T2
Precio531.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81114T2

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 70 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho
Artículo MI #09331273
No. Fabricante 81114T2
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
Precio531.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.704 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456936
  • RPM Máx.
    730 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    765 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    257 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359456936

Descripción general

Descripción del fabricante
81114T2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"