Motion
81207T2

NTN
81207T2

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho
Artículo MI #09331280
No. Fabricante 81207T2
Price$341.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81207T2

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho
Artículo MI #09331280
No. Fabricante 81207T2
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
Price$341.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    27.5 mm
  • Peso
    0.518 lb

Details

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359457223
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    545 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    139 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359457223

Descripción general

Descripción del fabricante
81207T2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo