Motion
81208

NTN
81208

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 40 mm ID, 68 mm OD, Caja de acero
Artículo MI #09331281
No. Fabricante 81208
Precio354.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81208

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 40 mm ID, 68 mm OD, Caja de acero
Artículo MI #09331281
No. Fabricante 81208
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
Precio354.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.187 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359457230
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    42500 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359457230

Descripción general

Descripción del fabricante
81208 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo