Motion
81216T2P5

NTN
81216T2P5

Cojinete cilíndrico de rodillos de empuje - Tipo 812, 813
Artículo MI #09331285
No. Fabricante 81216T2P5
Precio1,107.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81216T2P5

Cojinete cilíndrico de rodillos de empuje - Tipo 812, 813
Artículo MI #09331285
No. Fabricante 81216T2P5
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
Precio1,107.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.551 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359799323
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    103000 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359799323

Descripción general

Descripción del fabricante
81216T2P5 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo