Motion
81220

NTN
81220

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 100 mm ID, 150 mm OD, Caja de aleación de aluminio
Artículo MI #09331286
No. Fabricante 81220
Price$1,193.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81220

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 100 mm ID, 150 mm OD, Caja de aleación de aluminio
Artículo MI #09331286
No. Fabricante 81220
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
Price$1,193.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.367 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359457452
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    54500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    179000 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359457452

Descripción general

Descripción del fabricante
81220 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo