Motion
81224

NTN
81224

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 120 mm ID, 170 mm OD, Caja de aleación de aluminio
Artículo MI #09331287
No. Fabricante 81224
Precio3,307.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81224

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 120 mm ID, 170 mm OD, Caja de aleación de aluminio
Artículo MI #09331287
No. Fabricante 81224
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
Precio3,307.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.609 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359457483
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    209000 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359457483

Descripción general

Descripción del fabricante
81224 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos