Motion
SES203

NTN
SES203

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 17 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.1260 in Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331306
No. Fabricante SES203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SES203

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 17 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.1260 in Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331306
No. Fabricante SES203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0197 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7520 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1.1260 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500260
  • RPM Máx.
    7400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529500260

Descripción general

Descripción del fabricante
88506LLX/31.773/#04 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"