Motion
88506LLXCS42/3ASQ2

NTN
88506LLXCS42/3ASQ2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331307
No. Fabricante 88506LLXCS42/3ASQ2
Precio218.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
88506LLXCS42/3ASQ2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331307
No. Fabricante 88506LLXCS42/3ASQ2
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
Precio218.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.472 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    88506LLXCS42/3ASQ2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 88506LLXCS42/3ASQ2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    88506LLXCS42/3ASQ2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359820065
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359820065

Descripción general

Descripción del fabricante
88506LLXCS42/3ASQ2 COJINETE DE BOLA