Motion
89326L1

NTN
89326L1

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 130 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, Caja de latón maquinada
Artículo MI #09331312
No. Fabricante 89326L1
Precio5,303.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
89326L1

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 130 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, Caja de latón maquinada
Artículo MI #09331312
No. Fabricante 89326L1
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
Precio5,303.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359458404
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359458404

Descripción general

Descripción del fabricante
89326L1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good