Motion
8E-NK1-34X56X20

NTN
8E-NK1-34X56X20

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09331317
No. Fabricante 8E-NK1-34X56X20
Precio169.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8E-NK1-34X56X20

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09331317
No. Fabricante 8E-NK1-34X56X20
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
Precio169.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.419 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 8E-NK1-34X56X20 tiene un diámetro de orificio de 34 mm, un diámetro exterior de 56 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.419 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359793543
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359793543

Descripción general

Descripción del fabricante
8E-NK1-34X56X20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good