Motion
A-AEL204-012D1

NTN
A-AEL204-012D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331388
No. Fabricante A-AEL204-012D1
Price$43.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-AEL204-012D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331388
No. Fabricante A-AEL204-012D1
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
Su precio$43.89/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Inner Ring Width  
    0.8465 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.5512 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Peso
    0.351 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL204-012
  • Número de Upc del fabricante
    4547359788594
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359788594

Descripción general

Descripción del fabricante
A-AEL204-012D1 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo