Motion
AB12276S1

NTN
AB12276S1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 40 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331396
No. Fabricante AB12276S1
Precio137.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AB12276S1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 40 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331396
No. Fabricante AB12276S1
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
Precio137.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    AB12276S1 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El AB12276S1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 15 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 40 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    AB12276S1
  • Número de Upc del fabricante
    3413520001124
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520001124

Descripción general

Descripción del fabricante
AB12276S1 COJINETE DE BOLA