Motion
AB40087S08

NTN
AB40087S08

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 57 mm Diámetro externo, 16.80 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09331398
No. Fabricante AB40087S08
Precio99.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AB40087S08

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 57 mm Diámetro externo, 16.80 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09331398
No. Fabricante AB40087S08
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
Precio99.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    57 mm
  • En general Ancho  
    16.80 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    AB40087S08 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Descripción larga
    El AB40087S08 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 22 mm con diámetro exterior de 57 mm y ancho de 16.80 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    AB40087S08
  • Número de Upc del fabricante
    3413520304560
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520304560

Descripción general

Descripción del fabricante
AB40087S08 COJINETE DE BOLA