Motion
AELS207-107NR

NTN
AELS207-107NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #09331433
No. Fabricante AELS207-107NR
Precio108.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELS207-107NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #09331433
No. Fabricante AELS207-107NR
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
Precio108.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    1.058 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4550253068525
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    4550253068525

Descripción general

Descripción del fabricante
AELS207-107NR UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"