Motion
ASFB204D1

NTN
ASFB204D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 20 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #09331511
No. Fabricante ASFB204D1
Precio103.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASFB204D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 20 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #09331511
No. Fabricante ASFB204D1
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
Precio103.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.8125 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    0.7812 pulg.
  • Diámetro exterior
    61 mm
  • Longitud total
    3.5469 pulg.
  • Ancho general
    29 mm
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS204D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FB204D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359674927
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS204D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359674927

Descripción general

Descripción del fabricante
ASFB204D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good