Motion
ASPB205

NTN
ASPB205

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 25 mm, base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio ligero
Artículo MI #09331518
No. Fabricante ASPB205
Precio76.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPB205

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 25 mm, base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio ligero
Artículo MI #09331518
No. Fabricante ASPB205
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
Precio76.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la base
    29 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    100 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura total
    71 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Ancho general
    37.3 mm
  • Peso
    1..30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359000122
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    AS205
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ASPB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359000122

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPB205 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"