Motion
ASS207N

NTN
ASS207N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 34 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331529
No. Fabricante ASS207N
Precio78.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASS207N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 34 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331529
No. Fabricante ASS207N
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
Precio78.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021028
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359021028

Descripción general

Descripción del fabricante
ASS207N UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"