Motion
A-UCX11-203D1

NTN
A-UCX11-203D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331560
No. Fabricante A-UCX11-203D1
Precio280.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UCX11-203D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331560
No. Fabricante A-UCX11-203D1
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
Precio280.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359629965
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359629965

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UCX11-203D1 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"