Motion
A-UCX15-300D1

NTN
A-UCX15-300D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro del orificio, 5.5118 pulg. D.E., 3.2520 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331564
No. Fabricante A-UCX15-300D1
Precio579.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UCX15-300D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro del orificio, 5.5118 pulg. D.E., 3.2520 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331564
No. Fabricante A-UCX15-300D1
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
Su precio$579.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.2520 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3780 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5118 pulg.
  • Ancho general
    3.2520 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359012569
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359012569

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UCX15-300D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"