Motion
A-UEL203-011D1

NTN
A-UEL203-011D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 17 mm Diámetro del orificio, 40 mm OD, 19 mm Ancho
Artículo MI #09331568
No. Fabricante A-UEL203-011D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UEL203-011D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 17 mm Diámetro del orificio, 40 mm OD, 19 mm Ancho
Artículo MI #09331568
No. Fabricante A-UEL203-011D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    19 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359592917
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    4547359592917

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UEL203-011D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"