Motion
A-UEL210-113D1

NTN
A-UEL210-113D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.4685 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331571
No. Fabricante A-UEL210-113D1
Precio198.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UEL210-113D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.4685 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331571
No. Fabricante A-UEL210-113D1
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
Precio198.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.4685 pulg.
  • Peso
    2.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL210-113
  • Número de Upc del fabricante
    4547359592986
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359592986

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UEL210-113D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good