Motion
A-UEL215-300D1

NTN
A-UEL215-300D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro de orificio, 5.1181 pulg. OD, 3.6220 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331577
No. Fabricante A-UEL215-300D1
Precio619.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UEL215-300D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro de orificio, 5.1181 pulg. OD, 3.6220 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331577
No. Fabricante A-UEL215-300D1
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
Precio619.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    3.6220 pulg.
  • Peso
    5.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL215-300
  • Número de Upc del fabricante
    4547359013160
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359013160

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UEL215-300D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"